ロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51566894 品番 LS-SLE-29220
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。

材質超硬K20 全長(mm)220 刃長(mm)21 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)29 柄長さ(mm)170 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする