三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566937
品番
LS-SLE-25200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
200
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
140
適合材
鋳鉄