ロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51566955 品番 LS-SLE-12120
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。

材質超硬K20 全長(mm)120 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 柄長さ(mm)100 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする