三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51567077
品番
LS-SLE-15150
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
150
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
柄長さ(mm)
120
適合材
鋳鉄