画像準備中

先ムクスロッチング超ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51568416 品番 SH-ELSLE-6.0X55
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)110 刃長(mm)55 刃径(Φmm)6 柄径(Φmm)10 柄長さ(mm)49 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする