2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 注文コード51568556 品番C-RSS2-6XR0.3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)60 刃長(mm)10 刃径(Φmm)6 柄径(Φmm)4 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 コーナー半径R(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする