三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51569204
品番
XLS-SLE-23250
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
250
刃長(mm)
17
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
23
柄長さ(mm)
210
適合材
鋳鉄