特ロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51569308 品番 XLS-SLE-26300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬K20 全長(mm)300 刃長(mm)19 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)26 柄長さ(mm)260 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする