※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51612604
品番
MHZL2-16D-M9NVMS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,645
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。