※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R40-550L【ワケあり】 ローラーパック R40 プルトンチェン 51613654 R40-550L【ワケあり】 ローラーパック R40 プルトンチェン 51613654 R40-550L【ワケあり】 ローラーパック R40 プルトンチェン 51613654

ローラーパック R40

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さX(mm)550 注文コード51613654 品番R40-550L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2904,290
この商品はレール長さXなど33種類から選べます 他の種類を見る
表面処理
レール:三価クロメート
スライダー:三価クロメート
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法G(mm)25 トラベルY(mm)450 レール長さX(mm)550 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 シールなし 材質(ローラー部)焼結含油合金 係数n=5 材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC) レール質量(g)590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09229227
2016-06-26
用途:
自作のピザ生地成形機に使用
その他業種

ピザ生地を延ばす道具を自作しました。ローラーパックを2本使用しスライドさせる仕組みです。スムーズに動き満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09229166
2016-02-08
用途:
カメラ用スライダー
サービス業

動画撮影用に購入したが、スムーズに動かず全く使い物にならなかった。
引き出し等のスライドレール用に使うのなら問題ないと思うが、撮影用に使うのはNG。
返品もNGなので、撮影用に考えている方は要注意。

2人が参考にしています
対象商品:
09229157
2015-10-09
用途:
軽いユニットの横移動装置

遊びも少なく、スライドベアリングの様に高価格ではなく
手頃に使えるところがいいと、思います。

対象商品:
09229193
2014-07-03
用途:
自作のカメラスライダー
農・林・水産業

市販のカメラスライダーは1.5〜数万円と高価なため、今回のローラーバックをベースに三脚穴等を設け自作カメラスライダーを制作しました。剛性があり2kgくらいまでのカメラであれば問題無くスムースに動かせました。
市販品の数分の一の費用で出来ましたので満足しています。
尚、もう少し重量が軽ければなお良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09229254
2015-05-08
用途:
吊り戸
株式会社やない店装 様 (建設業・工事業)

ストロークのない場所でのスライダー取り付け後の吊り戸が脱着ができないので改良願いたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09229236
2009-04-11
用途:
建築家具引き出しに使いたいと思いますが適用製品でしょうか?
株式会社ACC 様

これからの話です。

MonotaROからの回答

引き出しには適していません。
引き出しにはスライドレールが適しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする