Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 漏斗(ロート)/じょうご
Kartell(カルテル)の 実験研究用ロート/じょうご
PPビフネルロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
(目皿)240
注文コード
51613925
品番
445【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP
直径(Φmm)
(目皿)240
穴径(Φmm)
3.0
アズワン品番
4-1814-08