※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC00-26003 ピットクッション エクシール 51623820 PC00-26003 ピットクッション エクシール 51623820 PC00-26003 ピットクッション エクシール 51623820 PC00-26003 ピットクッション エクシール 51623820 PC00-26003 ピットクッション エクシール 51623820

ピットクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10シート) 注文コード 51623820 品番 PC00-26003
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。
ガラスやアクリルなどを傷付けません。
紫外線による変色が起こりません。(
粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)2 径(Φmm)10 硬度アスカーC80 入数60(1シートあたり) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする