PL00-43003 ポリッシュゲル エクシール 51623996 PL00-43003 ポリッシュゲル エクシール 51623996 PL00-43003 ポリッシュゲル エクシール 51623996

ポリッシュゲル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51623996 品番 PL00-43003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。
やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。

用途プローブ先端の異物除去に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 寸法(mm)200×200 硬度アスカーC40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする