BR01-12003 ボディローラー エクシール 51624039 BR01-12003 ボディローラー エクシール 51624039 BR01-12003 ボディローラー エクシール 51624039 BR01-12003 ボディローラー エクシール 51624039

ボディローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51624039 品番BR01-12003
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
使用期間の目安は約1〜2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)

用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ローラーシリーズ_繰り返し使えるウレタン粘着ローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする