ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51624285
品番
TMG-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ブロック・コンクリートなどの切断。
付属品
内径22mmから20mmへの変換リング
幅(mm)
ダイヤ加工:7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12200/分
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.7
適合材
ブロック・コンクリートなど
内径(mm)
22