Fat Gecko 2点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-SCTN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624574 品番DDFG-SCTN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。
サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。

付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)550 最大積載量(kg)3.6 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする