Fat Gecko GoProステルスマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-SLTH-GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624626 品番DDFG-SLTH-GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。
小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。
本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。

付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません) 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする