ドウシシャ
ドウシシャの 内装商品
ドウシシャの 吊り金具
ドウシシャの フック(吊り金具)
ウォールハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
アルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)
色
ホワイト
注文コード
51624818
品番
AWH-5WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質
本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
色
ホワイト
耐荷重(kg)
アルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57×6×2.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400