曜日別特売
UI01-29004 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624906

 

UI01-29004 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624906
UI01-29004 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624906
UI01-29004 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624906
UI01-29004 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624906

ウレタンゲルインシュレーター 大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色緑
内容量1個注文コード51624906品番UI01-29004
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。
やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。

用途
防振
色
緑
周波数(Hz)
使用推奨:19.9~
硬度
アスカーC50
適正荷重(kg/4点)
170~400
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)
98
寸法(Φmm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする