HG01-30033 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186 HG01-30033 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186 HG01-30033 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186 HG01-30033 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186 HG01-30033 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186

ハイパーゲルシート 粘着材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51625186 品番 HG01-30033
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。
片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。
高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。
発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。

用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)1 寸法(mm)500×400 透明 硬度アスカーC65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする