GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール 51625274

ゲルダンパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51625274 品番 GD01-33001
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。
23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。

用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 寸法(mm)50×50 硬度アスカーC15 参考使用荷重(kg)2〜10(1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 防振周波数(Hz)26.4〜
注意
※屋外での使用は材料の劣化が激しいため、屋内で使用してください。
※60℃以上の熱がかかる場所でのご使用はできません。
※設置する床面をキレイに清掃してから設置してください。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
※水平な乾いた床にご使用ください。設置する床が濡れていると、ゲルが滑り危険です。
※適正荷重以外での使用は防振・除振効果がなかったり、破損や劣化の原因となりますので、必ず適正荷重のものをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
エアコン室外機の騒音対策

ネットで室外機の騒音対策に使用されている方の記事で真似てみました。こちらとエアダンパーのダブルでの対策で低周波の騒音が気にならなくなりました。ただ室外ですのでどの位使用できるかが気になります。でも使て良かったと思います。

対象商品:
51625308
2024-07-10
用途:
洗濯機の振動軽減
運輸・通信業

アイリスオーヤマのドラム式洗濯機の振動軽減のため使用荷重20から30の緑色を使ってました一般的なゴムより振動は少なくなりましたが観察してみると少し腰が弱いような感じで今回、30から50の赤色に交換しました
交換前に比べ明らかに振動が軽減されてます
緑色でも洗濯機と水を考慮した適正なゴムでしたが交換してよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする