※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの ステンレス製ワゴン
サカエの 標準型
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51627855
品番
CSP-6045TSU4
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。
付属品
導電性ブッシュ付
適合機種
CSP4-64タイプ
材質
SUS430、BA仕上げ
高さ(mm)
50
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000