スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 5枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード51629824 品番37971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。

用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ブラック 質量(kg/枚)約5.7 入数5枚 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
注意
※市販のホワイトボード用マーカーをご使用ください。製品と筆記具の相性によっては書き消ししにくい場合がございます。事前に目立たないところでお試しください。カット機などでカット加工される際はスチール(鉄)製の対応の刃をご用意下さい。切り口断面のスチールが鋭いため怪我などされないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする