スマホホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51631249 品番EC-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。
目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。
傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。
小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。

用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151 収納寸法(mm)【幅】64〜84【厚さ】17以下 耐荷重(g)300まで
注意
※スマホ幅64ミリから84ミリ厚さ17ミリ重さ300gまで対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
運転時、日常的に使用
不動産業

車への取付方法は、メーターフードの適切な箇所に挟み込むだけで簡単です。スマホの取付方法は、縮んでいるホルダー部を開いてスマホを差し込むと、バネで縮んで自動的に挟み込まれるかたちです。どちらもとてもシンプルな機構で、使用方法もとても簡単、壊れにくそう、安価。ただし、スマホが浮いている状態では走行中の振動でスマホが揺れていることが多いため、スマホはダッシュボード上に接地させておく方がよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする