未来科学(トーポ)
コンフォートバケットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スモーク
BK
スモーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631529
品番
CF-38044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
後部座席用。雨雪泥からフロアをガード。
用途
車のマット
材質
PVC
色
スモーク
サイズ
リア用
寸法(cm)
46×45