未来科学(トーポ)
パンチソリッドマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
51631617
品番
PC-87401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
運転席/助手席用。雨雪泥からフロアをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
グレー
サイズ
フロント用
寸法(cm)
48×63