未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
マイティー軽用バケットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631678
品番
MI-88401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽自動車/コンパクトカー用フロントマット。雨泥汚れからフロアをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/TPR
色
グレー
サイズ
フロント用
寸法(cm)
45×60