未来科学(トーポ)
シャドーメッシュ馬蹄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(cm)
46×48
46×48
49×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631854
品番
SMBT-92327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボリュームたっぷり立体形状。低反発ウレタン採用。座席にフィットするロングサイズ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU/ウレタンフォーム/EVA
色
レッド
サイズ
シングル
タイプ
シングル
寸法(cm)
46×48