未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車用ハンドルカバー
快適レザーメッシュハンドカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51631958
品番
5361HC S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
軽&コンパクトカーにおすすめ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PU/ポリエステル/ウレタンフォーム/合成ゴム
色
BK
サイズ
S
適合寸法(cm)
直径36.5〜37.9