ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ハッピーファイバーディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
51635379
品番
HFD1004
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度
#60
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料:
(1.18MB)