断線に強い延長コード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51635738 品番 EXE-1100RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!
トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。
耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。

材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 長さ(m)10 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51635720
2025-12-02
用途:
コンセントに
有限会社魚利 様

コードのプラグ付け根部分に負荷がかかる為下向きにしたくて探していました
使いやすく価格も手頃で良かったです

対象商品:
51635720
2025-10-29
用途:
コンセントに
有限会社魚利 様

プラグ側が下に向いてコードに無理がかからない所な良いです
品質も良いし価格も手頃で必要が有ればまた購入します

対象商品:
51635765
2024-06-29
用途:
加熱器具の電源線
株式会社ユタカ電子製作所 様

素線径が通常のビニルコードより細く作られたものを使用しているため、屈曲性能が高い
従来のコードでは屈曲が多いと内部断線が多く見られたがこの製品を使ってから交換時間が
倍に伸びた。外観的仕上がりはもう少し品位を上げられればとてもいい。
性能面は問題ない。

2人が参考にしています
対象商品:
51635738
2024-07-02
用途:
電気製品を離れた場所で使用するため
教育・研究機関

差し込み側がスイングし、邪魔にならなくてよい。ケーブルも太く、取り回ししにくいことも無く、多少の曲がった配線でも問題が無い。

1人が参考にしています
対象商品:
51635756
2024-05-22
用途:
電気工事
建設業・工事業

最近ビニール系の線が劣化しており経過観察してみないとなんとも言えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする