100Hz対応&フリースタイルスタンド23.8型ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636070 品番LCD-D241SD-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!
本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385〜497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
注意
※本商品のフリースタイルスタンドはVESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続での使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする