AT-TQm1402

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636106 品番4054R
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(g)430(ブラケット含まず) スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ 適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1 定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時) 定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず) 定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時) 入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値) 動作温度(℃)0〜45 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95(結露なきこと) 平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時) 発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時) 保管温度(℃)-25〜70 入力電圧範囲(V)AC90〜264(ACアダプター使用時) 無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする