AT-GS950/10PS V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636124 品番4627R
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
スイッチ
【切替】LEDON/OFFボタン:1〜4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5〜9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。
メモリー容量
(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)
MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1〜4094)
ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1〜8、最大同時給電可能:(7.0W)8/(15.4W)4/(30.0W)2 電力(W)最大供給:(装置最大)75、(ポートあたり)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×180×44 定格入力電流(A)1.7 入力電流(A)最大:1.2(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値) 仕様スイッチング・ファブリック:20Gbps 質量(kg)1.9 適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定) 機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95(結露なきこと) 平均消費電力(W)55(最大100)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時) 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)200(最大370)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時) 保管温度(℃)-25〜70 ファン マグネット別売 スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)7.1μs/(10M⇔10M)35.9μs 入力電圧範囲(V)AC90-264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2 給電方式オルタナティブA 最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)14.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする