AT-GS950/28PS V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636149 品番4629R
参考基準価格(税別)¥145,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
スイッチ
【切替】LED ON/OFF ボタン:1〜4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5〜9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。
メモリー容量
(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)
MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1〜4094)
仕様スイッチング・ファブリック:56Gbps 質量(kg)3.7 ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 〜 24、最大同時給電可能:(7.0W )24/(15.4W)12/(30.0W)6 適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1 電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44 機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット) 定格入力電流(A)3.5 入力電流(A)最大:3.0(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値) 動作温度(℃)0〜45 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95(結露なきこと) 平均消費電力(W)140(最大270)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時) 発熱量(KJ/h)530(最大970kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時) 保管温度(℃)-25〜70 ファン スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.0μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs 入力電圧範囲(V)AC90-264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×4 給電方式オルタナティブA 最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)41.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする