用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
色グリーン
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5〜11