ゴールドスペシャルプレミアム ワンドリップコーヒー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 注文コード51637260 品番YGP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4つのプレミアムな味わいを一度に楽しめるアソートギフト
一杯抽出ドリップタイプ
UCC独自のブレンド技術と豆の個性を最大限引き出す単品焙煎
サステナブルに調達されたコーヒー豆を50%以上使用

用途贈り物やギフトに最適なワンドリップコーヒーセット。お歳暮/御歳暮/歳暮/内祝い/お返し/贈り物/贈答品/ギフト/母の日/父の日/敬老の日/誕生日 セット内容フルーティーウェーブ:10g×8個、ナッツビート:10g×8個、フローラルダンス:10g×4個、チョコレートムード:10g×4個 シリーズUCC 入数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51637260 YGP-30 11188086 - AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 3種飲み比べアソート 14袋x3個 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 3種飲み比べアソート 14袋x3個 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(42袋) 4,898 税込5,290 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする