※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51639080
品番
XFY-25AE6/04
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
14.5/19.0
定格
単相100V 50/60Hz
騒音値(dB)
34.5/34.5
換気風量(m
3
/h)
660/660
羽根径(Φmm)
25