※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

デジタルレベルチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51639098 品番LCT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。

測定範囲C/N・BER:45〜100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40〜115dBμV[UHF(地上デジタル放送)] 質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260 使用温度範囲(℃)-10〜+40 温度範囲(℃)(充電)0〜+40 消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W インターフェースUSB端子(Type-C端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む) 表示範囲BER:3.9E-2〜0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3〜0.0[BS・110℃S]、MER:0.0〜32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18〜115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40〜110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40〜110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40〜110dBμV、C/N:0.0〜30.0dB[BS・110℃S] 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13〜52、BS-R(BS右旋):ch.1〜23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2〜24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2〜26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1〜25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470〜710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23〜1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41〜2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75〜2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75〜3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718〜748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773〜803MHz 入力インピーダンス75Ω(F型端子) 確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35〜105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45〜105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45〜105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45〜105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45〜105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40〜110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする