※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

LCTB19NH-4P レベルチェッカー用バッテリー マスプロ電工 51639107 LCTB19NH-4P レベルチェッカー用バッテリー マスプロ電工 51639107

レベルチェッカー用バッテリー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード51639107 品番LCTB19NH-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レベルチェッカー(LCT6)に使用する専用バッテリーです。

質量(g)約27(1本あたり) 外形寸法(mm)Φ14.5×50.5(h) 定格容量1900mAh(最小) 公称電圧(V)1.2 充電時間(目安)約1時間40分 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする