※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51639125
品番
LYWB2302101
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)
2
タイプ
防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
45.6-46.0-46.6(100-200-242V)
定格入力電圧(V)
100〜242
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP55
光源
(適合)白色LED 46W
定格入力電流(A)
0.460-0.250-0.220(100-200-242V)
光源色
昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.5-129.3-127.7
光源寿命
60,000 時間
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
5950
耐雷サージ
4kV(コモンモード)