おやすみライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51639728 品番MM-3422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。
明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。
ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。

用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い 材質シリコーン樹脂、MABS ムーミン 質量(g)150 電池単4電池×3本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)20×9×9 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする