SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
耐水性向上シリンダ CDG1GN80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
51639786
品番
CDG1GN80-75Z-K59L
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ロッド先端ねじ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード