※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
由良産商
由良産商の ナット
由良産商の 六角ナット
由良産商の 六角ナット(1種)
ステンレスナット 1種 NFコート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
51640096
品番
1-HN-20 M6(1000pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
5
ピッチ
1
呼び
M6
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(mm)
約9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品説明書(1.52MB)