※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

37Z-M16X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640297 37Z-M16X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640297 37Z-M16X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640297 37Z-M16X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640297

FRP製寸切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 51640297 品番 37Z-M16X300(10PCS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,341
販売価格(税別)
53,946

比重は鋼製部材の1/4〜1/5と軽量
衝撃に強い
耐食性や対候性に優れている
ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能
エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮

用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) 外径D(Φmm)30 ねじ長さ(mm)300 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)17.5 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする