フヤスアルバム10L すみっコぐらし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード51641968 品番A-LF-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。

仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付・透明袋 本体質量(g)950 背幅(mm)20 縦(mm)335 横(mm)325 材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙 台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ270mm)
注意
補充用替台紙はアフ-LFR-10、アフ-LFR-15をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする