ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PLポケットアルバム180 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
51641977
品番
1PL-1507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。
仕様
無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。
本体質量(g)
580
背幅(mm)
48
縦(mm)
293
横(mm)
211
材質(表紙)
ポリプロピレン貼表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)