ロジカル抗菌 セミB5 A罫 30枚 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード51642099 品番NB514A-5P
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」の5冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚 スモーキーカラー(P・B・G・Y・V) サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)600 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 行数30行 A罫 罫幅(mm)7 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする