ロジカル抗菌 A4 方眼5MM 30枚 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード51642144 品番HA4-H502-3P
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。アウトドア用品のようなストロングトーンで男女問わず使いやすいカラーの「カジュアルカラーシリーズ」の方眼5mm罫、A4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 方眼5mm(10mm実線入)・30枚 カジュアル(B・G・D) サイズA4 枚数30 本体質量(g)480 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×9 方眼5mm(10mm実線入) 罫幅(mm)5(10mm実線入) 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする