NB517A-3P ロジカルノート・3冊パック・30枚・A罫 ナカバヤシ 51642196

ロジカルノート・3冊パック・30枚・A罫

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インプレッション(R・B・G)
内容量1パック注文コード51642196品番NB517A-3P
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398

メタリック印刷に箔押しを使用した特別感のあるノート。本文は文字が綺麗に揃うロジカル罫
丈夫な糸綴じ製本

仕様【本文】上質紙70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚インプレッション(R・B・G)サイズセミB5枚数30本体質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×9行数30行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51642196
2024-04-09
用途: 事務一般

他のノートと変わらぬ値段なのに高級感があります。ロジカルシリーズの書きやすさもあっていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする